日動電工
シーリング台
付属品
皿M4×35(A型×2本)、皿M4×25(C型×2本)、なべM4×20(E型×2本)
材質
樹脂部:ユリア樹脂(アイボリー)、フェノール樹脂(ダークブラウン)
表面処理
金属部:電気めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26306404
SRCJ
Φ100×30
アイボリー
C型
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26306368
SRA
Φ110×37
アイボリー
A型
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
26306395
SRC
Φ100×30
ダークブラウン
C型
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
26306413
SRE
Φ100×35
ダークブラウン
E型
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
26306429
SREJ
Φ100×35
アイボリー
E型
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください