ウレタン半長マジック

ウレタン半長マジック - GDジャパンウレタン半長マジック - GDジャパンウレタン半長マジック - GDジャパン
(4件のレビュー)

JSAA[A]種認定合格品。
ワークカラー仕様。
4Eのワイドサイズ。
踵部には反射材付き。
オリジナルソールで軽量かつ耐油、耐久性に優れております。

用途一般作業・土木作業など形状ミドルカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ウレタン材質(先芯)樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26285158GD-2024.54Eブラウン耐油
4,380
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285167GD-20254Eブラウン耐油
4,380
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285176GD-2025.54Eブラウン耐油
4,380
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
26285185GD-20264Eブラウン耐油
4,380
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
26285194GD-2026.54Eブラウン耐油
4,380
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285203GD-20274Eブラウン耐油
4,380
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
26285219GD-20284Eブラウン耐油
4,380
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
26285088GD-2024.54Eワイン耐油
4,380
取扱い終了
返品不可
26285097GD-20254Eワイン耐油
4,380
取扱い終了
返品不可
26285106GD-2025.54Eワイン耐油
4,380
取扱い終了
返品不可
26285115GD-20264Eワイン耐油
4,380
取扱い終了
返品不可
26285124GD-2026.54Eワイン耐油
4,380
取扱い終了
返品不可
26285133GD-20274Eワイン耐油
4,380
取扱い終了
返品不可
26285149GD-20284Eワイン耐油
4,380
取扱い終了
返品不可
26285228GD-2024.54Eグリーン耐油
4,380
取扱い終了
返品不可
26285237GD-20254Eグリーン耐油
4,380
取扱い終了
返品不可
26285246GD-2025.54Eグリーン耐油
4,380
取扱い終了
返品不可
26285255GD-20264Eグリーン耐油
4,380
取扱い終了
返品不可
26285264GD-2026.54Eグリーン耐油
4,380
取扱い終了
返品不可
26285273GD-20274Eグリーン耐油
4,380
取扱い終了
返品不可
26285289GD-20284Eグリーン耐油
4,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26285264
2022-06-22
用途: 土木現場
宮博建設株式会社

色合い、質感は大変に良いと思います。柔らかくて、軽いです。超ヘビーな用途には
向かないような気がします。次はレッドを購入してみようと思います。

対象商品 : 26285264
2020-08-05
用途: バイク用
製造業

値段も安く充分実用的です。軽量ですが靴底はそれ程硬くありません。サイズ感はミドリ安全等とほぼ同じなので国内靴メーカーと同等と思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 26285133
2020-04-09
用途: 設備点検及び保守作業時
建設業・工事業

軽くて穿きやすく足の固定感が少ないので、歩きやすい。
商品については問題ないが、実際の商品は商品写真より鈍い赤色でした。

2が参考にしています
対象商品 : 26285289
2019-11-18
用途: 土木作業
建設業・工事業

軽いのが良い。
グリーンを購入しました。
色合いもイメージ通り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする