TOTO
小便器フラッシュバルブ(13mm)
仕様
逆止弁付
長さ(mm)
147
高さ(mm)
209.5
使用温度範囲(℃)
1~40
主な用途
パフラリック/一般住宅小便器用
適合流体
水道水
給水圧力(MPa)
0.07(流動時)~0.75(静止時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26308678
T600PN
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください