曜日別特売

直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T

直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T - アイリスオーヤマ

より賢く、よりお得に、そして確実に。
~カーボンニュートラルの実現へ~
省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
◆大幅な省エネを実現
空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。
従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。
◆安心の投資回収
従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。
旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能
◆ムラのない均一な光
光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。
従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。
既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。
省エネの最前線 最大190lm/W HE190S

種別20W形電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)質量(g)190電源AC定格電圧(V)100-200定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)26.5×580演色指数(Ra)83内容量1本
注意
※本商品の取り付けには別途工事が必要です。
※工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
給電方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26309527LDG20T・WW/6/9/19S/R温白色9003500150両側
10,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
26309457LDG20T・D/6/10/19S昼光色9506500158.3片側
10,000
取扱い終了
26309466LDG20T・D/6/10/19S/R昼光色9506500158.3両側
10,000
取扱い終了
26309475LDG20T・N/6/10/19S昼白色10005000166.6片側
10,000
取扱い終了
26309484LDG20T・N/6/10/19S/R昼白色10005000166.6両側
10,000
取扱い終了
26309493LDG20T・W/6/10/19S白色9504000158.3片側
10,000
取扱い終了
26309509LDG20T・W/6/10/19S/R白色9504000158.3両側
10,000
取扱い終了
26309518LDG20T・WW/6/9/19S温白色9003500150片側
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする