アルモード (ベルク)
パネル用スタンド 2108S
両面に2枚のパネルをセットできる直立スタンド。キャスター付
用途
パネル用スタンド
適合サイズ
A2・B2・A1・B1 パネル厚30mmまで
適合パネル高さ(mm)
70~1935
全高(mm)
1045~1935
色
サテン
仕様
組立式、キャスター付き
質量(kg)
4.8
奥行(mm)
500
間口(mm)
550
安全荷重(kg)
10まで
仕上
スチールクロムメッキ仕上
内容量
1個
注意
組立式(工具在中)パネル厚み30mmまで
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26312555
2108S
¥
34,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。