アルモード (ベルク)
イーゼル MS181C
B0サイズのパネルを置ける大型イーゼル
用途
イーゼル
適合サイズ
B0タテ・ヨコ パネル厚30mmまで
適合パネル高さ(mm)
130~1570
全高(mm)
1631
色
シルバー
仕様
折りたたみ式
付属品
保持パイプ2本付き
材質/仕上
アルミ押出材/アルマイト仕上
質量(kg)
7.7
奥行(mm)
595
間口(mm)
1000
安全荷重(kg)
8まで
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
重石置き保持パイプ付属。パネル厚3 mm迄
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26312616
MS181C
¥
40,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。