アルモード (ベルク)
イーゼル MS161N
どっしり安定の4本脚でお手頃価格
用途
イーゼル
適合サイズ
A2・B2・A1・B1 パネル厚28mmまで
適合パネル高さ(mm)
592~1272
全高(mm)
1085
色
ナチュラル
仕様
折りたたみ式
材質
木材
質量(kg)
2.3
奥行(mm)
450
間口(mm)
550
安全荷重(kg)
8まで
内容量
1個
注意
パネル厚28mm迄。塗装斑ある場合あり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26312625
MS161N
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。