アルモード (ベルク)
マーカースタンド 2609
Rトップのポップなデザイン。アルミフレームで傷みに強い。
用途
マーカー用スタンド
色
ブラック
仕様
折りたたみ式
付属品
3mmMDFボード鋼板貼り面板(ダークブラウン)2枚
材質/仕上
フレーム:アルミ押出材/ツヤ消しアルマイト仕上
コーナー
ナイロン
内容量
1個
注意
マグネット可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26312677
2609K450×600
431×583
450×600
748
¥
22,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26312686
2609K450×900
431×883
450×900
1038
¥
28,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26312695
2609K600×900
581×883
600×900
1038
¥
33,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。