曜日別特売

メニュースタンド 2367

メニュースタンド 2367 - アルモード (ベルク)メニュースタンド 2367 - アルモード (ベルク)

スタンダードなメニュースタンド。ペーパーは磁石で、ブック型メニューも置ける。

用途メニュースタンド適合サイズA3ヨコ用紙サイズ(幅×高さ)(mm)450×376全高(mm)1048ブラック仕様組立式付属品Sカン2ヶ質量(kg)7.9奥行(mm)360間口(mm)450仕上メニュー台:スチール塗装仕上、支柱:スチール塗装仕上、ベース:スチール塗装仕上内容量1個
注意
組立式(工具付属)Sカン2ヶ付属
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263130092367KA3ヨコ
27,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする