バリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用)

バリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用) - モトユキバリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用) - モトユキ

上質ダイヤで抜群の切れ味。
真空金属溶着製法で長切れ。
突出したダイヤ砥粒がしっかり削る。

幅(mm)19.5粒度50厚さ(mm)1.2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
切断有効長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26348149GSS-D-2502501.2170
5,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
26348158GSS-D-3003001.2220
5,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする