モノタロウ

ゴミ箱 スイング式 容量約47L

ゴミ箱 スイング式 容量約47L - モノタロウゴミ箱 スイング式 容量約47L - モノタロウゴミ箱 スイング式 容量約47L - モノタロウゴミ箱 スイング式 容量約47L - モノタロウ
(8件のレビュー)

投入口がスイング式のゴミ箱です。

用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに容量(L)約47グレー材質ポリプロピレン寸法(mm)429×311×690質量(kg)約2.4フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又は、みがき粉でみがくときずがつくことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26313264MDS47
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26313264
2025-09-22
用途: 新聞受けとして使用
製造業

新聞紙がポストに入らないので、新聞受けとして使用しています。ただ雨が降ると、水がはいってしまい、新聞紙がずぶ濡れです。底に穴を開けてみましたが、なかなか上手く行かずに、苦戦しています。本来の使用用途ではないので、仕方ないかとは思いますが。

2025-06-13
用途: ごみ入れ
社会福祉法人みよし福祉会 みよし保育園教育・研究機関

ネットで見ながら購入する為、商品の大きさには気を付けて購入するようにしていますが、間違えてしまったようで、大きいサイズでしたが、分別用に使いやすいとの事です。

対象商品 : 26313264
2025-08-31
用途: 飲食店の作業場
卸売・小売業

しっかりした作りで大容量。
大変使いやすく満足です。

対象商品 : 26313264
2024-06-19
用途: ゴミ箱
サービス業

いい意味で値段なり。シンプルで飾り気もないが、厚みもそこそこ。結構頑丈。1年前に買った同一商品がほぼ劣化なく使えているので追加で注文。

対象商品 : 26313264
2021-07-17
用途: 調理作業
尾近 電業製造業

25Lの袋がキチキチですが入ります。
深さは申し分有りません、
モノタロウブランドなので、我慢してください。

1が参考にしています
対象商品 : 26313264
2020-12-28
用途: 不要な投函物のゴミ箱に

集合ポスト脇に邪魔にならない大きさのゴミ箱を探してました。
転倒防止にコンクリブロックを底に入れて使ってます。

対象商品 : 26313264
2021-04-02
用途: 教室のゴミ箱
教育・研究機関

隙間にピッタリ!蓋が横向きにスイングするタイプの45リットル以上のゴミ箱は探してもないのです。モノタロウさんに頼み、正解!

対象商品 : 26313264
2019-07-08
用途: リビングに
製造業

リビングに設置するので購入しました。
量販店より安く物もよくて大満足です。
オススメです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする