曜日別特売
モノタロウ

シリコンリムーバー

シリコンリムーバー - モノタロウ
(398件のレビュー)

ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。

用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.6MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※被塗物に塗布したまま、ふき取りをしない状態では、脱脂剤としての性能を発揮できないため、ふき取りは必ず行って下さい。
※火気厳禁
※同一商品ではございますが、予告無しにデザインが変更になる場合がございます。発送の順番により古いデザインが届く場合もございます。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26313465-
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:398
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26313465
2026-01-28
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウの製品なので取扱いがとても簡単でスムーズに除去出来ました。ありがとうございます。

1が参考にしています
2026-03-06
用途: カーパーツのラッピング前に仕様
卸売・小売業

カーパーツのパーツクリーナーとして脱脂用に利用しています。
性能は申し分なく、助かりました。

対象商品 : 26313465
2025-12-19
用途: 塗装作業
建設業・工事業

値段も手頃で、コスパのよい商品です。安くてもしっかり脱脂できてるのがぐー!

1が参考にしています
2026-01-05
用途: テープ剥しの後処理や脱脂
SBSウイリー宇治自動車・二輪車・自転車関連業

成分の違いなのか某社のシリコンリムーバーと比べて落ちない。脱脂後もタイヤバランスウエイトの接着も弱く何度も塗布拭き上げが必要なので直ぐなくなる

1が参考にしています
2026-03-01
用途: プリント基板のフラックス除去

昔はIPAを使っていましたが、こちらのほうがよく落ちます。

2025-12-10
用途: 多様な作業前の事前処理に
建設業・工事業

接着、塗装、組付け等、多様な作業の事前処理に使える。節約を心がけて使うものではないので安いのは正義。

2025-09-07
用途: 塗装前や内装パーツ等の取り付け時の脱脂
運輸・通信業

ホームセンター等に売っている大手メーカーのものより格安で購入できるのでコスパはかなりいいと思います。
缶に紙の製品名が巻いてあるだけでクルクルしてしまうのが気になる方は気になるかな?まあ剥がせば問題はないです。

対象商品 : 26313465
2025-11-26
用途: 両面テープ使用時の脱脂

充分に効果あり。重宝してます。
手元の在庫が無くなりそうになればリピートしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする