曜日別特売

ケーブルボックス コード収納

ケーブルボックス コード収納 - JEJアステージケーブルボックス コード収納 - JEJアステージケーブルボックス コード収納 - JEJアステージケーブルボックス コード収納 - JEJアステージケーブルボックス コード収納 - JEJアステージケーブルボックス コード収納 - JEJアステージケーブルボックス コード収納 - JEJアステージケーブルボックス コード収納 - JEJアステージ
(2件のレビュー)

充電コードやコンセント周りのケーブル類をスッキリ収納できます。ホコリが入りにくい構造になってます。
長さ32cm以内(6口)のテーブルタップに対応。パソコン周り、テレビの裏、デスクの足元などで大活躍。
コンセントをホコリから守り、発火の原因となるトラッキング現象を防止。本体とフタは熱に強いポリプロピレン製(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)。
底に排熱用の通気孔があり、熱のこもりにくい構造。赤ちゃんやお子様、ペットのいたずら防止に。足を引っ掛けてのコード抜けや転倒を防止。

用途長さ32cm以内(6口程度)のテーブルタップに対応。材質ポリプロピレン質量(kg)0.7耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×160×141内容量1個
注意
※使用する機器の電源アダプタのサイズにより収納できない場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26313535cb-BKブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
26313544cb-WHホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26313544
2023-03-06
用途: テレビ、レコーダーのコード整理
教育・研究機関

ケーブルテレビのコードやレコーダーのコードの整理に使っています。見栄えもいいのですが、コード類はうまく収まりましたが、ふたがきっちりしまりません。

対象商品 : 26313535
2021-08-14
用途: リモートワーク用パソコン、モニター等のケーブル収納

リモートワーク用ノートパソコンの後ろに設置して邪魔にならず一体感のあるケーブルボックスを比較検討し選びました。
W415×D×160×H141とスリムだけれど6個口の電源タップ収納可能、左右のケーブル引出スリット&底面の放熱通気孔によりボックス内の温度上昇を予防、天板の耐荷重が1kgでフチが付いているので置いたモノが滑り落ち難くセンターにあるクロス型コード引出孔がキュート、実用性、デザイン性ともにパーフェクトです。
注文後3日後に納品され、スピーディな対応ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする