YAMAZEN(山善)
キュリオム DVDプレーヤー
地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途
据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。
再生可能ファイル形式
DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)
セット内容
取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
11
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×200×50
保証期間
お買い上げ日より1年
対応フォーマット
DVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません
内容量
1台
取扱説明書:
(16.46MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26314016
CDVP-N31(B)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください