曜日別特売

カラオケも出来る CDラジカセ (マイク2本付き)

カラオケも出来る CDラジカセ (マイク2本付き) - とうしょう
(1件のレビュー)

カセット、CD再生機能。AM/FMラジオ受信機能(ワイドFM対応)。
CD、ラジオをカセットテープに録音可能。電池(単一電池8本)でも電源コードでも使用できるコンパクトボディ。
テープ、CDの速度調節機能付き(プラスマイナス20%)。
CDボイスカット機能でカラオケも楽しめる(全てのCDでボイスカットの効果を保証するものではありません)。
マイク2本付属。ボタンは分かりやすい日本語表示。

用途ラジカセ、ラジオ、録音、カセットテープ、ラジオレコーダー、カセットレコーダーとして。宴会、集会、忘年会、慰労会にも。質量(kg)2.8消費電力(W)14電源AC/DC2電源対応(単1形乾電池×8本でも駆動可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×165保証期間お買い上げ日より1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26314743T-CDK-705
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26314743
2019-04-13
用途: 式場にて、活用
サービス業

(良かったところ)
・歌詞がカットでき、CD購入の際、音のみCDを購入しなくてすむため、選曲の幅が広がった。
(改善して欲しい点)
・再生しないとマイクが使用できないため、マイク単独でも使用できるようにしてほしい。
・マイク使用時にところ、どころで、スピーカーが割れるため、スピーカーの精度を改善してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする