AM/FMラジオ付き 多機能 LEDランタン

AM/FMラジオ付き 多機能 LEDランタン - 太知ホールディングスAM/FMラジオ付き 多機能 LEDランタン - 太知ホールディングスAM/FMラジオ付き 多機能 LEDランタン - 太知ホールディングス

ワイドな可動式LEDランタン。照らしたいところに照射でき、手元作業に最適。LEDサーチライト:LEDを採用した明るいサーチライトは夜間の移動や足元を照らすのに便利。
AM/FMラジオ搭載:停電や震災といった非常時の情報収集にも役立つ。充電機能:USB出力端子付(標準マイクロUSB5.0V1A)で、携帯電話・スマートフォンへの充電が可能。
長期保管ができるスーパーキャパシタ採用。

用途防災用品として。携帯充電器、LEDライト、ダイナモランタン、AMラジオ、FMラジオとして。電源3WAY(マイクロUSB接続、乾電池(単3×3本)、手巻き)セット内容スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ質量(kg)0.29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×923×220機能ラジオ:AM/FM(108mhz)ワイドバンド対応、携帯電話充電可LED高輝度白色LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26314917ECO-7
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする