曜日別特売

クロス施工おすすめセットⅥ

クロス施工おすすめセットⅥ - ヤヨイ化学

クロス施工に必要な商品を選定したおすすめセットです。

セット内容
ミスターツールバッグMB410、マルチカラーサポーター付ベルト、カンガルーワイド(10枚入)、素顔がキレイ二代目(12個入)
CoRe一番(5枚入)、ハンドサンダーホワイトグリップホワイト、ジャストサイズペーパー#80(50枚入)、釘パッチン
パテラックシルバー120mm(4寸相当)、パテラックシルバー180mm(6寸相当)、パテラックシルバー240mm(8寸相当)
ステン付パテ盛板L、カキマゼベラLS、スムーサー200mm、ステン角ベラ小、ツノベラ二刀流ブルー、NEWPC柄糊刷毛5寸
マルチカラーバッグ、ユニットブラシクリア一行穴アキ9寸、ダスター刷毛、クロスローラーニューライト35Φ×40mm
クロスローラーウレタン35Φ×60mm、スポンジ袋大、オルファカッター特専ロング2本、オルファ替刃BBL50K(50枚入×10)
YAYOIスーパークロスカット、木製定規ぴたまる300mm、ヤヨイコメット300、植込ブラシ二行穴アキ9寸
内容量1セット
注意
※セット内容が一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26317437311-606
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする