ヤヨイ化学
青い階段
発泡ポリプロピレン製なので水に強く、クッション性もあるため外階段の養生に最適です。
両サイドはテープが付きやすくなるための加工が施してありますので養生テープで固定してください。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
框:40、踏板:220、け込み:100、幅950
内容量
1箱(14枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26317629
316-072
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください