ヤヨイ化学
当てぶとん
リフォーム、メンテナンス、引越し養生におすすめのマットです。
場所とらずで、自由に形を変えられます。
脚立や工具箱の仮置き時の簡単養生が可能です。
厚さ(mm)
約10
寸法(mm)
900×1800
混率(%)
表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:テトロンコットン
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26317909
316-176
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください