ヤヨイ化学
ノンスリップマットDAN
裏地にノンスリップ生地を使用した階段養生材です。
厚さ(mm)
10
混率(%)
表地:フラノ(綿35%+PE65%)、中綿:PE100%、裏地:塩ビ発泡生地
寸法(幅W×長さL)(mm)
700×250+150
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26317954
316-186
オープン
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください