ヤヨイ化学
保護フィルムSPV-M-6030青
ステンレス板、アルミ板などの加工や運搬時の表面保護に適しており、剥離作業も容易です。
製造段階から有機溶剤を使用していないので、環境問題にも配慮しています。
材質
ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
約0.06
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
100
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
300
粘着力(N/20mm)
2.5
引張強度(N/20mm)
30
内容量
1巻
注意
※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26318094
316-522
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください