ヤヨイ化学
養生テープ395N
養生シートの外周固定時に押さえる力とクリーンな剥離を実現しました。
伸びを少なくしたフィルムでまっすぐにすばやく切ることを可能にしました。
さくら色で美しく良く目立ちます。
基材
ポレオレフィン
粘着剤
アクリル系
厚さ(mm)
約0.126
粘着力(N/20mm)
8.81
テープ長さ(m)
50
内容量
1巻
注意
※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26318119
316-564
38
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26318128
316-565
50
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください