ヤヨイ化学
養生テープ621
耐候性・耐水性に優れています。
強粘着ながら再剥離性が良く、手切れ感も抜群です。
厚さ(mm)
約0.14
テープ幅(mm)
38
基材
ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)
25
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/cm)
3
伸び(%)
14
引張強度(N/cm)
53
内容量
1巻
注意
※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26318137
316-576
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください