曜日別特売

フローリングモップセット

フローリングモップセット - ヤヨイ化学

マイクロファイバー製モップ使用で、床面をサッと滑らすだけで、ホコリ・髪の毛等をしっかりキャッチします。
巾350mmで、階段や机の下等の狭い場所にも対応しやすくなっています。
モップに付いたゴミは付属の「とれるん」で払い落とします。

セット内容本体、替えモップ、とれるん材質ヘッド:樹脂製品、柄:シルバーエラストマー加工スチール、替モップ:マイクロファイバー(ポリエステル、ナイロン)幅(mm)350全長(mm)1300内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26318417328-106
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする