ヤヨイ化学
ハンドサンダーホワイトグリップ
握り易いABS樹脂製のハンドルと塩ビ樹脂製のプレートの組み合わせは軽量です。
プレートカラーは4タイプからお選びいただけます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×240
厚さ(mm)
約5
材質(プレート)
塩ビ樹脂
材質(ハンドル)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26318539
334-061
ブルー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26318548
334-062
ホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26318557
334-063
レッド
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26318566
334-064
ブラック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください