オートネットロール

オートネットロール - ヤヨイ化学

目詰まりしにくいネット構造で、マジックテープ式サンダーに貼り付けて使用できます。
ロールタイプなので、サンダー本体に合わせてカットして使用します。

適合巾70/75mmのマジックテープ式サンダー(長さは貼り付け面に合わせてカット)テープ幅(mm)75テープ長さ(m)10内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26318663335-421#80
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
26318679335-422#120
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする