曜日別特売

クロスシアゲコーナー(ショートタイプ)

クロスシアゲコーナー(ショートタイプ) - ヤヨイ化学

長さ1300mmのショートタイプなので、軽自動車や1BOX車の荷台スペースにそのまま載せることができ、また、保管場所も少なくて済み便利です。
通常の2500mmコーナー材に対し、1ケースの重さが約6割程なので、持ち運びが楽です。
天井までの高さを測らなくても施工できます。

タイプ粘着付幅W×全長(mm)27×1300内容量1箱
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26319363346-612
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
26319406346-622
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
26319415346-623
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
26319424346-624
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする