ヤヨイ化学
両面テープ920
(1件のレビュー)
強粘着面をニードルパンチや床材に、弱粘着面を塩ビまたは平滑面に使用します。
厚さ(mm)
0.29
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
25
粘着剤
(弱粘着面)アクリル系、(強粘着面)合成ゴム系
粘着力(N/10mm)
(弱)2.40、(強)6.35
内容量
1巻
注意
※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26321515
353-706
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください