ヤヨイ化学
両面テープ935
合成ゴム系の強粘着タイプなので、コンクリート面や粗面への床材固定に適しています。
厚さ(mm)
0.41
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
25
粘着剤
合成ゴム
粘着力(N/10mm)
(1面)5.09、(2面)5.52
内容量
1巻
注意
※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26321524
353-713
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください