ヤヨイ化学
両面テープDF8370
基材にポリエステルフィルムを使用し、耐熱性・耐候性に優れた両面テープです。
厚さ(mm)
0.12
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm)
14.1
保持力
0.1mm/60分(80℃)
内容量
1巻
注意
※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26321594
353-762
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください