ヤヨイ化学
両面テープ5310
下地側に弱粘着面を向けて貼ることにより、再剥離性に優れます。
厚さ(mm)
0.26
テープ長さ(m)
25
粘着剤
(弱粘着面)アクリル系、(強粘着面)合成ゴム系
粘着力(N/10mm)
(弱)1.96、(強)5.88
内容量
1巻
注意
※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26321603
353-774
30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
26321619
353-775
40
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください