メラミン地ベラバーディ

メラミン地ベラバーディ - ヤヨイ化学

ハンドルの表面に傷や摩耗に強いメラミン板が貼ってありますので、カッターの刃を折っても傷みにくく、また、糊も拭き取りやすくなっています。
ブレードの両端が使用でき、またハンドルの長さを短くしていますので、腰袋への出し入れがしやすくなっています。
ハンドルはグリーンとオレンジを表裏に配色しているので、おしゃれかつ表裏の識別性も良好です。

材質(ブレード)ステンレス材質(ハンドル)合板、メラミン板内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26322328359-031約2430.68寸
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26322337359-032約2750.69寸
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
26322346359-033約3040.610寸
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
26322355359-034約2431.28寸
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26322364359-035約2751.29寸
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
26322373359-036約3041.210寸
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする