メラミン地ベラ

メラミン地ベラ - ヤヨイ化学

ハンドルの表面に傷や摩耗に強いメラミン板が貼ってありますので、カッターの刃を折っても痛みにくく、また、糊も拭き取りやすくなっています。
ハンドルはグリーンとオレンジを表裏に配色しているので、おしゃれかつ表裏の識別性も良好です。

材質(ハンドル)合板、メラミン板材質(ブレード)ステンレス内容量1丁
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26322389359-0410.64寸約140
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26322398359-0420.65寸約170
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
26322407359-0430.66寸約200
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26322416359-0440.67寸約240
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
26322425359-0450.68寸約265
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
26322434359-0460.69寸約305
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26322443359-0470.610寸約330
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26322459359-0551.28寸約265
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26322468359-0561.29寸約305
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26322477359-0571.210寸約330
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする