曜日別特売

カベロック バリューパック

カベロック バリューパック - ヤヨイ化学

ドライバー1本で取り付けできます。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
引抜強度(N)
適合ビス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26322897369-4111箱(30本×5パック)ナイロン6、ガラス繊維目安:12.5mm厚石膏ボード:332、9.5mm厚石膏ボード:212(タッピング)4.0mm、(長さ)取付物厚+20mm以上
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26322906369-4121パック(32本)亜鉛ダイカスト目安:12.5mm厚石膏ボード:311、9.5mm厚石膏ボード:231(タッピング)4.0mm、(長さ)取付物厚+25mm以上
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26322915369-4131パック(45本)亜鉛ダイカスト目安:12.5mm厚石膏ボード:294、9.5mm厚石膏ボード:186(タッピング)3.0-3.5mm、(長さ)取付物厚+20mm以上
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26322924369-4151パック(30本)亜鉛ダイカスト、ホワイトメッキ目安:12.5mm厚石膏ボード:294、9.5mm厚石膏ボード:186(タッピング)4.0mm、(長さ)取付物厚+20mm以上
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする