曜日別特売

カベロックスケルトン

カベロックスケルトン - ヤヨイ化学
(1件のレビュー)

小さな頭ではみ出しにくく、透明な為、目立ちません。
3-6mmまでのタッピングビスに対応しています。

付属品専用ドリル1本材質ポリカーボネート引抜強度(N)目安:12.5mm厚石膏ボード+4mmビス約321、9.5mm石膏ボード+4mmビス約223適合ビス(タッピング)3.0-6.0mm、(長さ)取付物厚+20mm以上内容量1箱(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26322933369-419
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: トイレのペーパーホルダー

湿気はさほど気になっていないが白の壁紙のため錆びず目立たない透明を選択。ドリルも付属しているが緩くなったネジ穴に付属ドリルなしで手回しでセットできた。タッピングビス3~6mmと幅広く対応しているのでアンカーがついてこない製品のねじ止めにも使えるので便利だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする