フロアシームローラー

フロアシームローラー - ヤヨイ化学

重量に合わせて太めのハンドルを使用していますので、力をかけやすくなっています。
ベアリング入りで回転がスムーズです。

材質ローラー部:スチール鋼(メッキ処理)、ベアリング入り、ハンドル部:木製、表面樹脂塗装寸法(mm)Φ48×48質量(g)約730内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26323037372-021ノーマル
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
26323046372-022アール
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする