ヤヨイ化学
クールシールドアイロン
裏面溝付で、PTFEコーティングにより接着剤の除去が容易です。
上部カバーへ熱が伝わりにくく、合成繊維カーペットのパイルを傷めにくくなっています。
質量(kg)
約1.58
電源
120V
コード長さ(m)
約3
設定温度範囲
約57~218
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×130×258
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26323728
378-403
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください