ヤヨイ化学
ヒートボンドアイロン
裏面溝付きで、さらにコーティングにより接着剤の除去が容易です。
質量(kg)
約1.34
電源
120V
コード長さ(m)
約3
設定温度範囲
約52~220
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×120×258
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26323737
378-406
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください