曜日別特売

オールブラックパテベラ

オールブラックパテベラ - ヤヨイ化学

最適なしなりを持つハガネ鋼を使用し、表面にフッ素樹脂塗装を施しているのでパテがこびりつきにくく、また、サビにくくなります。
高級木製ハンドルに特殊R仕上げを施したことにより、手触りが良く、長時間の使用にも疲れを感じさせません。

材質(ハンドル)合板材質(ブレード)ハガネ鋼 塗装処理内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26324087412-0757寸約210
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
26324096412-0768寸約240
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする