ヤヨイ化学
一行ブラシ
軽くて扱い易く、また経済的なユニット型ブラシです。
豚毛を使用しておりますので、薄型ながら充分な腰があり、クロスの空気抜きもスムーズにはかどります。
ユニット部の特殊形状により、耐久性が高くなっています。
毛幅(mm)
約274(9寸)
毛材
豚毛
毛丈(mm)
約15
板厚(mm)
約13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26324139
414-051
穴無し
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26324148
414-052
穴開き
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください