林製紙
いつまでもお元気で
(1件のレビュー)
プリント入りトイレットロール。安くて軽く、贈答用最適商品です
用途
【使用場所 】トイレ
材質
再生紙100%
タイプ
ダブル
長さ(m)
30
香り
なし
幅W(mm)
114
模様
緑無地
内容量
1箱(1巻×100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26327054
NO.2345
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650