曜日別特売

サイド実験台(キャビネットワゴン2台・引出し付)

サイド実験台(キャビネットワゴン2台・引出し付) - サカエサイド実験台(キャビネットワゴン2台・引出し付) - サカエサイド実験台(キャビネットワゴン2台・引出し付) - サカエサイド実験台(キャビネットワゴン2台・引出し付) - サカエサイド実験台(キャビネットワゴン2台・引出し付) - サカエサイド実験台(キャビネットワゴン2台・引出し付) - サカエ

薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。材質木製(ポリエステル合板)グレー・ブラック外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:450×450×580天板厚さ(mm)40キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×580グリーン購入法適合内容量1個
取扱説明書:(0.58MB)
注意
※製品は完成品で出荷致します。受け取りや搬入場所のご確認をお願いします。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26325259STA-15LAC100150075080086トレスパ木製(ポリエステル合板)ブラックグレー・ブラックグレー・ブラック
365,200
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26325268STA-18LAC1001800750800103トレスパ木製(ポリエステル合板)ブラックグレー・ブラックグレー・ブラック
441,600
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26325277STA-15LAA100150075080090トレスパ木製(ポリエステル合板)ブラックグレー・ブラックグレー・ブラック
387,500
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26325286STA-18LAA1001800750800107トレスパ木製(ポリエステル合板)ブラックグレー・ブラックグレー・ブラック
463,900
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26325295STA-15LAB100150075080089トレスパ木製(ポリエステル合板)ブラックグレー・ブラックグレー・ブラック
383,800
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26325304STA-18LAB1001800750800106トレスパ木製(ポリエステル合板)ブラックグレー・ブラックグレー・ブラック
460,200
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする