アメジスト大衛
カクメン
仕様
医療用脱脂綿 カット綿
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00112101000
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個(500g)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26325514
140
4×4
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26325523
106
8×8
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください