アメジスト大衛
綿球
仕様
脱脂綿を球状に加工
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00112103000
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(50g×10袋)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(Φmm)
球数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26325539
1010
#10
10
約600球
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26325548
1014
#14
14
約300球
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26325557
1020
#20
20
約120球
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26325566
1025
#25
25
約70球
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26325575
1030
#30
30
約45球
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26325584
1040
#40
40
約22球
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26325593
1045
#50
50
約10球
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください