曜日別特売

医療機器アメディーゼW30×30

医療機器アメディーゼW30×30 - アメジスト大衛
寸法(cm)30×30仕様医療用ガーゼ滅菌未滅菌質量(g/枚)3±8%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112102000医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1包(300枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
折数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26325609137442折
7,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
26325618136264折
7,400
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする