アメジスト大衛
OWサージカルマスク ゴムタイプ
(1件のレビュー)
色
ブルー
仕様
フィルタ部分:BFE・PFE・VFE:99%以上(一般財団法人カケンテストセンター、米国ネルソン研究所試験実施済)
材質
(本体)ポリプロピレン、(耳ヒモ)ポリエステル、(ノーズブリッジ)ポリエチレン
構造
3層
寸法(縦×横)(cm)
9.5×17.5
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26325776
40503
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください