アメジスト大衛
OW検査用トランクス ロング 穴あき 内視鏡
着用したまま検査ができる便利な穴あきタイプ
用途
内視鏡・レントゲン用
色
ダークネイビー
サイズ
フリー
材質
PP(撥水)、ポリプロピレン
股下(cm)
48
ウエスト(cm)
62~120
ズボン丈(cm)
80
スリット丈(cm)
(後部)約20
内容量
1箱(25枚×4袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26325977
40404
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください