モノタロウ

プレスキャスター 固定車 ゴム

プレスキャスター 固定車 ゴム - モノタロウプレスキャスター 固定車 ゴム - モノタロウプレスキャスター 固定車 ゴム - モノタロウプレスキャスター 固定車 ゴム - モノタロウプレスキャスター 固定車 ゴム - モノタロウプレスキャスター 固定車 ゴム - モノタロウプレスキャスター 固定車 ゴム - モノタロウプレスキャスター 固定車 ゴム - モノタロウ
(30件のレビュー)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。

用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-内容量1個
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
※材質の特性上軽い傷等はありますのでご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28984139-7568.6584×7264×51(60×49)97
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28984148-10088.26104×8484.3×62.5(75.7×57.5)128
669
736(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28984157-125117.68104×8484.3×62.5(75.7×57.5)155
819
901(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28984166-160166.71135×113109×82.5(101×77.5)195
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28984175-200225.55135×113109×82.5(101×77.5)240
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28984148
2025-10-14
用途: 台車のキャスター交換

取付穴が長穴になっていますが、外側に近い位置でボルト固定しようとするとソケットやメガネが入りませんでしたのでスパナが必要でした。動作は今のところ問題ありません。安いので助かります。

対象商品 : 28984148
2024-05-30
用途: 台車のタイヤがダメに立ったので交換用で購入。
アルフレッサメディカルサービス株式会社卸売・小売業

取り付け部分のサイズが近いものを購入しました。別途下穴を開けなおして取り付けましたが問題なく使用できています。

対象商品 : 28984139
2023-12-21
用途: ちょっと使うのに十分

ハンマーキャスターを使う事が多かったですが、ちょっと使うのには十分です。本品が弱いという事ではなく、ブランド的な印象とか気持ちレベルの違いと感じたので・・・

対象商品 : 28984175
2023-11-03
用途: 設備部品交換用
株式会社中島製作所

劣化したキャスターの更新で利用、問題なく使用できています

対象商品 : 28984139
2023-11-28
用途: 台車作成
その他業種

台車を自作しようと、自在と固定を2個ずつ購入。耐久性はこれからですが、通常使用には問題ありません。

対象商品 : 28984139
2023-09-29
用途: ホンダEU24iの移動用に
恩沢自転車店自動車・二輪車・自転車関連業

常に転がすわけではないのでこの程度で十分です。値段の割にはしっかり出来ていると思います。

対象商品 : 28984139
2023-08-17
用途: 機械の移動
ピデスアート製造業

機械の移動に4個付けてみましたが見事に変形しました。
かなり重い機械なんでこのタイプよりナイロン製の方が強いみたいです。
このタイプは安価なので気軽に購入出来ますが軽いタイプに使う方がいいみたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 28984148
2023-06-15
用途: コンプレッサーの移動用として

コンプレッサー移動用にキャスターを追加。
充分な性能を発揮してくれています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする