おたふく手袋
牛革手袋 レザーキング 甲メリヤスタイプ
フィット性にすぐれた甲メリヤスタイプ
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
牛革
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26330676
K-419
LL
約22
約9
約10.5
約21
牛革
ブラック/ホワイト
甲メリ
耐久性
マジックタイプ
アテ無
1
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
26330685
K-419
L
-
-
-
-
-
ブラック/ホワイト
甲メリ
-
-
アテ無し
1
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
26330694
K-419
M
約21
約8.5
約9.5
約19
牛革
ブラック/ホワイト
甲メリ
耐久性
マジックタイプ
アテ無
1
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください