おたふく手袋
牛革手袋 レザーキング ストレート
やわらかく使いやすい本格牛革製
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26330703
K-420
L
約23
約8.5
約11.5
約23
牛革
ホワイト
伸縮性・柔軟性
袖なし
アテ無
1
¥
2,460
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください